• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita reversible de fresado de roscas 11-7

Número de artículo: 218131 11-7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 55
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 2,309 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Ángulo de flanco 55 grados
Tamaño de placa 11 mm
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 0,05 mm
Avance fz en INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Recubrimiento TiCN
Pasos por pulgada 7 - 11
Número de filos Z 1
Aplicación interior/exterior interior; Exterior
Adecuado para rosca 7/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8
Sentido del corte derecha e izquierda
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218131 11-7
EAN / GTIN 4062406245375

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
140
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Aluminio > 10 % Si
N
80
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Tamaño de plaquita 11.

Aplicación:

Para rosca interior y exterior de 55° según la norma B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas