Rezkalna ploščica brez profila, HB7720, Širina rezkanja A: 30stopinj

Št. art.: 217264 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    86,55 € / 1 kos
  • od 3 kos
    72,13 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezkanja A (stopinj) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezkanja A 6,1 mm
Zvrst HB7720
Kot α 30 stopinj
maksimalna globina rezanja Smaks 3,4 mm
⌀ D 26 mm
Tip P26
Število rezil Z 6
Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 217264 30
EAN/GTIN 4062406729066
Številka proizvajalca 217264 30
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
45
Jeklo < 65 HRC
H
35
Jeklo < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z vlečnim robom, primerno za plano obdelavo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov