{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Placă de tăiere lungime | 19,2 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7720 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB7720 | |
| Placă de tăiere grosime | 0,2 mm | |
| Tip produs | Set de tăiat și dezizolat | |
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profil (FPR) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Greutate | 25 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 217264 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406729066 | |
| Număr producător | 217264 30 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |