{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til pladetype | P26 | |
Mindste bore-⌀ D | 22 mm - 37 mm | |
Materiale, fræser | Hårdmetal | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Indv. ⌀ d1 | 15,5 mm | |
Maks. skæredybde Smaks | 10,75 mm | |
Udhængslængde L1 | 25 mm | |
Samlet længde Li alt | 109,6 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Skaftudførelse | cylindrisk | |
Spændeskrue- sæt | 219819 (20IP; 5,7 Nm) | |
Gevinddybde | 21,5 mm | |
Produkttype | Cirkulærfræsere |
Artikelnummer | 217252 27L | |
EAN/GTIN | 4045197216557 |