• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Korunková fréza, tvrdokov, Typ: 27L

Artiklové číslo: 217252 27L
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
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Průměr hřídele DS 16 mm
Hloubka řezu max. L2 10,75 mm
Provedení stopky válcová stopka
Celková délka L 109,6 mm
Nepodepřená délka A 25 mm
Výměna nástrojů PowerCard
Vnitřní chlazení ano
Použití typu otvoru Průchozí otvor; Slepý otvor
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 48 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr čepele min. Dc 15,5 mm
Délka břitu max. Lc 21,5 mm
Průměr hřídele 16 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Horní rozměr jmenovitého průměru 0 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,011 mm
Hmotnost 261 g
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC)
Druh produktu Zavitova freza
Vhodná vyměnitelná břitová destička P26
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217252 27L
EAN / GTIN 4045197216557
Číslo výrobce 217252 27L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Skutečná hloubka zápichu Smax se vypočítá takto: (D-d1) / 2.