Freză circulară 27L

Cod articol: 217252 27L
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip de plăcuţe P26
Cel mai mic ⌀ de găurire D 22 mm - 37 mm
Material freză din carbură
Coadă tip DIN 6535 HA
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ interior d1 15,5 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 10,75 mm
Lungime activă L1 25 mm
Lungimea totală Lges 109,6 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
Tip de coadă cilindric
Set de şuruburi de strângere 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Adâncimea filetului 21,5 mm
Tip produs Freză circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217252 27L
EAN / GTIN 4045197216557

Descriere

Notă:

Adâncimea efectivă de canelare Smax este calculată după cum urmează: (D-d1) / 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături