CPMT 05T104 T UNI

Art.-nr.: 217185 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    146,76  DKK / styk
  • fra 10 styk
    122,25  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
542 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CPMT 05T104 T
Type UNI
Type HB7035
Skæremateriale HM
Tilspænding f 0,1 mm/o
Hjørneradius 0,4 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217185 UNI
EAN/GTIN 4045197321701

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
100
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
75
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
100
CuZn
N
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Anvendelse kun med baglæns fasfræser nr. 217180 str. 15.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere