CPMT 05T104 T, HB7035, Típus: UNI

Cikkszám: 217185 UNI
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,05 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,71 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
406 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CPMT 05T104 T
Típus UNI
Típus HB7035
Szerszámanyag HM
Előtolás f 0,1 mm/ford.
Sarokrádiusz 0,4 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 217185 UNI
EAN / GTIN 4045197321701
Gyártó száma 217185 UNI
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
100
Alu > 10% Si
N
80
Acél < 500 N/mm²
P
75
Acél < 750 N/mm²
P
75
Acél < 900 N/mm²
P
75
Acél < 1100 N/mm²
P
65
Acél < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
100
CuZn
N
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Figyelem:

Felhasználás csak 217180 sz. 15-ös méretű fordított süllyesztőmaróval.