CPMT 05T104 T, HB7035, Tip: UNI

Št. art.: 217185 UNI
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,98 € / 1 kos
  • od 10 kos
    14,15 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
420 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CPMT 05T104 T
Tip UNI
Zvrst HB7035
Rezalni material HM
Podajanje f 0,1 mm/v
Radij rezila 0,4 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 217185 UNI
EAN/GTIN 4045197321701
Številka proizvajalca 217185 UNI
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
100
Al > 10% Si
N
80
Jeklo < 500 N/mm
P
75
Jeklo < 750 N/mm
P
75
Jeklo < 900 N/mm
P
75
Jeklo < 1100 N/mm
P
65
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
100
CuZn
N
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Opomba:

Uporaba le v kombinaciji z vzvratnim grezilom art. 217180 vel. 15.