CPMT 05T104 T, HB7035, tip: UNI

Artikl br.: 217185 UNI
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,69 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    18,07 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
406 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CPMT 05T104 T
Tip UNI
Vrsta HB7035
Rezni materijal HM
Posmak f 0,1 mm/okr
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 217185 UNI
EAN / GTIN 4045197321701
Broj proizvođača 217185 UNI
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
100
Aluminij > 10% Si
N
80
Čelik < 500 N/mm²
P
75
Čelik < 750 N/mm²
P
75
Čelik < 900 N/mm²
P
75
Čelik < 1100 N/mm²
P
65
Čelik < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
100
CuZn
N
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Napomena:

Primjena samo s natražnim upuštačem art. 217180 vel. 15.