• A surcharge was added to this item price.

Radius-vendeplatte, HB7525, Radius r: 3

Art.-nr.: 216841 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    117,06 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    97,54 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.449 styk på lager

Vælg variant og styktal

Radius r Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse Radien-Wendeplatte
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform firkantet
Bred skæreplatte B 9,48 mm
Skæreplatte S 3,18 mm
Længde på skærepladen L 15 mm
Udførelse med skæreplatte neutral
Længde på skærekanten l 14,95 mm
Skærepladens diameter d 14,95 mm
Hjørneradius R 3 mm
Hjørnevinkel 88 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 11 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 11 grader
Skæremateriale HC-M25
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe HB7525
Belægning CVD
Type HB7525
Skærepladetykkelse T 3,18 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter HOG
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 HOG
Beskrivelse, skæreplade Radien-Wendeplatte
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode nej
Standard Fabriksstandard
Antal skær 4 stk.
Indsatsretning højre
Egnet til materiale gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P)
Toleranceklasse M
Bearbejdningsprocesser planfræsning (FPL)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign faset (T)
Antal anvendelsesmuligheder 4 stk.
Vægt 2 g
Indhold 1 stk.
Korrektionsfaktor fz 0,1; 0,4

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 216841 3
EAN/GTIN 4062406706470
Producentnummer 216841 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
390
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG (G)
K
110
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Universelt anvendelig vendeskærsplatte, anbefalet til stål, højtlegerede stålmaterialer og støbegods. Optimeret spånbryder giver uhindret spånflow.

Bemærk:

Kan også anvendes på radius-drejeværktøj nr. 294500.