{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Radio angular R | 3 mm | |
| Ancho de la placa de corte B | 9,52 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 15 mm | |
| Grosor de la inserción T | 3,18 mm | |
| Clase | HB7525 | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Radien-Wendeplatte | |
| Forma básica | forma cuadrada | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,18 mm | |
| Longitud del filo de corte l | 14,95 mm | |
| Altura del filo de corte | 3,18 mm | |
| Avance por diente mín. fz | 0,1 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 0,4 mm | |
| Material de corte | HC-M25 | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7525 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Universal | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de perfiles (FPR) | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 216841 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406706470 | |
| Número del fabricante | 216841 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |