SDLT 090308 EN UNI

Art.-nr.: 216410 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    84,41  DKK / styk
  • fra 10 styk
    70,33  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.736 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SDLT 090308 EN
Type UNI
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7535
Skæremateriale HM
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216410 UNI
EAN/GTIN 4045197319814

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG (G)
K
150
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabile fræsevendeplatter, præcisionssintret med positive spånbrydere. Plan- og underlagsflade præcisionsslebet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere