{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | sraigtinis tvirtinimas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | HOG-COMBI-M18 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Nominalus montavimo sriegio dydis | M10 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0060 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 10,5 mm | |
| Koto ilgis | 19,5 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SD0903AD3N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SD.. 090308 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 28 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 28 mm | |
| Bendras ilgis | 47,5 mm | |
| Svoris | 45 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | profilių freza | |
| Pjovimo briaunos skersmuo min. | 16 mm | |
| Pjovimo briaunos skersmuo maks. | 27,6 mm | |
| Galvutės skersmuo | 19,07 mm | |
| Juostos skersmuo | 19,07 mm | |
| Pjovimo ilgis maks. | 5 mm | |
| Galvutės ilgis | 28 mm | |
| Reguliuojamas kampas | 45 laipsniai | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Įleidimo gylis maks. | 0 mm | |
| Pjovimo kryptis | dešinin. | |
| Aktyvių pjovimo briaunų iš visų pusių skaičius | 2 | |
| Aktyvių pjovimo briaunų iš galo skaičius | 2 | |
| Įrankių keitimas | PowerCard | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | Nuožulų freza | |
| Tvirtinimo sriegis | M10 |
| Produkto numeris | 216102 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197469915 | |
| Gamintojo numeris | 216102 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |