{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bearbejdningsprocesser | notfræsning (FNU) | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| ISO-kode | APHT 100302 FR | |
| Type | HU7815 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Hjørneradius R | 0,2 mm | |
| Skærepladetykkelse T | 3,18 mm | |
| Toleranceklasse | G | |
| Belægning | belagt | |
| Egnet til materiale | Aluminium | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 11 grader | |
| Producentbetegnelse | APHT 100302 FR | |
| Basisform | firkantet | |
| Bredde, skæreplatte B | 6,7 mm | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 3,18 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | højre | |
| Længde, skærekant l | 10 mm | |
| Højde, skærekant | 3,49 mm | |
| Hjørneaffasningslængde C | 1 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Hjørnevinkel | 85 grader | |
| Spånvinkel | 27 grader | |
| Indstillingsvinkel | 90 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 15 grader | |
| Normal frigangsvinkel (plan skærekant) | 15 grader | |
| Skæredybde ap, min. | 0,02 mm | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HU7815 | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Indsatsretning | højre | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | faset og afrundet (S) | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Vægt | 2 g | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 215935 ALU | |
| EAN/GTIN | 4045197765482 | |
| Producentnummer | 215935 ALU | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |