• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky APHT 100302 FR, HU7815

Artiklové číslo: 215935 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    468,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    390,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
889 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
ISO kód APHT 100302 FR
Typ HU7815
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,2 mm
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Toleranční třída H
Povlak bez povlaku
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník; mosaz; plasty
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupně
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 5 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 2 mm
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky B 6,7 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 10 mm
Výška řezné hrany 3,5 mm
Rohový úhel 85 stupně
Hloubka řezu ap, min 0,02 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,12 mm
Posuv na zub, max. fz 0,12 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ALU
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Řezné materiály, označení výrobce HU7815
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky APHT 1003
Označení řezné destičky APHT 100302 FR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 2 g
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215935 ALU
EAN / GTIN 4045197765482
Číslo výrobce 215935 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
600
Al > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Grafit, GFK, CFK
N
400
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná destička s vysoce pozitivní geometrií a kroucenými řeznými hranami.

Poznámka:

Směrné hodnoty platí pro frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.
Pro ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.