Fræsevendeskærsplatte XNEX 080608, til hjørnefræser, HU7710

Art.-nr.: 215184 ALU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    178,62 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    148,83 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.785 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XNEX 080608
Type ALU
Type HU7710
Skæremateriale HM
Maks. skæredybde ap maks 4 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
Plattetykkelse S 6.35 mm
Antal skift/skær 6
Hjørneradius 0,8 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215184 ALU
EAN/GTIN 4062406392239
Producentnummer 215184 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1320
Aluminium (med korte spåner)
N
1320
Alu > 10% Si
N
1100
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

6 skær sørger for høj rentabilitet som følge af en lav pris pr. skær.
Dobbeltsidet 2×3-skærs-vendeskærplatte i hårdmetal til hjørnefræseopgaver.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 3 mm.