{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | XNEX 080608 | |
Típus | ALU | |
Minőség | HU7710 | |
Szerszámanyag | HM | |
Maximális fogásmélység ap max | 4 mm | |
Előtolás fz / fog | 0,15 mm | |
Lapvastagság S | 6.35 mm | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 215184 ALU | |
EAN / GTIN | 4062406392239 |