Izmjenjiva rezna pločica za glodanje XNEX 080608, za kutne glodaće glave, HU7710

Artikl br.: 215184 ALU
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    29,26 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    24,38 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.800 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XNEX 080608
Tip ALU
Vrsta HU7710
Rezni materijal HM
maksimalna dubina reza ap maks 4 mm
Posmak fz po zubu 0,15 mm
Debljina pločica S 6.35 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 215184 ALU
EAN / GTIN 4062406392239
Broj proizvođača 215184 ALU
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1320
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1320
Aluminij > 10% Si
N
1100
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici.
Dvostrana izmjenjiva rezna pločica od tvrdog metala s dva puta po tri oštrice za modularno kutno glodanje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 3mm.