Frees-wisselplaat XNEX 080608, voor hoekfrees, HU7710

Artikelnummer: 215184 ALU
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,60 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 23,00 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.800 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XNEX 080608
Type ALU
Soort HU7710
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 4 mm
Voeding fz per tand 0,15 mm
Plaatdikte S 6.35 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Hoekradius 0,8 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215184 ALU
EAN/GTIN 4062406392239
Nummer fabrikant 215184 ALU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1320
Aluminium (kortspanend)
N
1320
Aluminium > 10% Si
N
1100
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.
Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2×3-snijkanten voor hoekfreesbewerkingen.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 3mm.