• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fræsevendeskærsplatte SOMT 083604 PDER, til Softcut® HSI, HB7730­1

Art.-nr.: 214949 GGG
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    111,63 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    93,01 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
970 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bearbejdningsprocesser notfræsning (FNU)
Antal skær 4 stk.
ISO-kode SOMT 083604 PDER
Type HB7730
Skæremateriale HM
Hjørneradius R 0,4 mm
Skærepladetykkelse T 3,6 mm
Belægning PVD
Egnet til materiale gråt støbejern (K)
Serie Softcut® HSI
Producentbetegnelse SOMT 083604 PDER
Basisform kvadratisk
Tykkelse, skæreplatte S 3,6 mm
normal frigangsvinkel, hovedskærekant 15 grader
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max 6 mm
Skæredybde ap, min. 0,25 mm
Spåntagningsgruppe K (støbejern)
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Antal anvendelsesmuligheder 4 stk.
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 214949 GGG
EAN/GTIN 4069515060431
Producentnummer 214949 GGG
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

GG (G)
K
220
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse muliggør en klart defineret trugformet geometri af hensyn til positive skæreegenskaber og minimerer brudfølsomheden.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.