{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Softcut® HSI | |
| Gamintojo pavadinimas | SOMT 083604 PDER | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,6 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,4 mm | |
| normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 15 laipsniai | |
| ISO-Code | SOMT 083604 PDER | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 6 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus) | |
| Danga | PVD | |
| Rūšis | HB7730 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,6 mm | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| Tinka medžiagoms | pilkasis ketus (K) | |
| Apdirbimo metodas | griovelių frezavimas (FNU) | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 4 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 214949 GGG | |
| EAN / GTIN | 4069515060431 | |
| Gamintojo numeris | 214949 GGG | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |