SOMT 120504 PDER ST900

Art.-nr.: 214866 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    134,10  DKK / styk
  • fra 10 styk
    111,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
926 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOMT 120504 PDER
Type ST900
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7520
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 5,56 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214866 ST900
EAN/GTIN 4045197716385

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
320
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
260
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere