SOMT 120504 PDER ST900

Codice art.: 214866 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,53 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,44 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.006 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT 120504 PDER
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214866 ST900
EAN / GTIN 4045197716385

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
320
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spessore inserti maggiorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l’usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili