SOMT 120504 PDER ST900

Réf.: 214866 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,91 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,92 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 006 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT 120504 PDER
Type ST900
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,2 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214866 ST900
EAN / GTIN 4045197716385

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
320
Acier < 750 N/mm²
P
300
Acier < 900 N/mm²
P
260
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d’usinage maximales. Protection contre l’usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :