GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SOMT 120504 PDER, für Softcut® HSI, HB7520, Typ ST900

Artikel-Nr.: 214866 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,82 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,85 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 006 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 120504 PDER
Typ ST900
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214866 ST900
EAN / GTIN 4045197716385

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
320
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
260
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter