{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | SEKR 1203 AFTN | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Basisform | kvadratisk | |
| Bred skæreplatte B | 12,7 mm | |
| Skæreplatte S | 3,18 mm | |
| Længde på skærepladen L | 12,7 mm | |
| Udførelse med skæreplatte | neutral | |
| Længde på skærekanten l | 12,7 mm | |
| Højde på skærekanten | 3,175 mm | |
| Skærepladens diameter d | 12,7 mm | |
| Hjørneradius R | 0 mm | |
| Hjørneaffasningslængde C | 2,33 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Hjørnevinkel | 90 grader | |
| spånvinkel | 20 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 20 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 26 grader | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| ISO-kode | SEKR 1203 AFTN | |
| Version, spånbryder | AF | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | HOG | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7525 | |
| Belægning | belagt | |
| Type | HB7525 | |
| Skærepladetykkelse T | 3,18 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SE1203AF1N | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | SE1203AF1N | |
| Beskrivelse, skæreplade | SEKR 1203 AFTN | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 8 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Toleranceklasse | K | |
| Bearbejdningsprocesser | planfræsning (FPL) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | faset (T) | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 8 stk. | |
| Vægt | 3 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 213921 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4045197302786 | |
| Producentnummer | 213921 ST900 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |