{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | SEKR 1203 AFTN | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Široká řezací deska B | 12,7 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 3,18 mm | |
| Délka řezné desky L | 12,7 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 12,7 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,175 mm | |
| Průměr řezné desky d | 12,7 mm | |
| Rohový rádius R | 0 mm | |
| Délka rohového zkosení C | 2,33 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Úhel čela | 20 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 20 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 26 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | SEKR 1203 AFTN | |
| Provedení lamače třísek | AF | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7525 | |
| Povlak | s povlakem | |
| Typ | HB7525 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SE1203AF1N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | SE1203AF1N | |
| Označení řezné destičky | SEKR 1203 AFTN | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 8 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | K | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 8 ks | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 213921 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197302786 | |
| Číslo výrobce | 213921 ST900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |