{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | SEKR 1203 AFTN | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Osnovna oblika | kvadratno | |
| Široka rezalna plošča B | 12,7 mm | |
| Debelina rezalne plošče S | 3,18 mm | |
| Dolžina rezilne ploščice L | 12,7 mm | |
| Izvedba rezilne ploščice | nevtralna | |
| Dolžina rezilnega roba l | 12,7 mm | |
| Višina rezilnega roba | 3,175 mm | |
| Premer rezilne plošče d | 12,7 mm | |
| Radij kota R | 0 mm | |
| Dolžina kotnega posnetja C | 2,33 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Kotnik | 90 stopinj | |
| cepilni kot | 20 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 20 stopinj | |
| Normalni prosti kot (stranski rez) | 26 stopinj | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Koda ISO | SEKR 1203 AFTN | |
| Izvedba lomilca odrezkov | AF | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Skupina uporabe orodij | HOG | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7525 | |
| Prevleka | prevlečeno | |
| Zvrst | HB7525 | |
| Debelina rezalne plošče T | 3,18 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | SE1203AF1N | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | SE1203AF1N | |
| Opis rezalne plošče | SEKR 1203 AFTN | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Število rezil | 8 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | jeklo (P); nerjavno jeklo (M); siva litina (K) | |
| Tolerančni razred | K | |
| Postopek obdelave | plano rezkanje (FPL) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | posneto (T) | |
| Rezalni pogoji | neprekinjeno | |
| Število možnosti uporab | 8 kos | |
| Masa | 3 g | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 213921 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4045197302786 | |
| Številka proizvajalca | 213921 ST900 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |