{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 3,18 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 12,7 mm | |
| Înălțimea muchiei așchietoare | 3,175 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 12,7 mm | |
| Rază la colţ R | 0 mm | |
| Lungimea teșirii colțului C | 2,33 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 20 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 26 grad | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Lungime de tăiere, limitată | 9,4 mm | |
| Cod ISO | SEKR 1203 AFTN | |
| Adâncime de tăiere max. ap max | 3,5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7525 | |
| Categorie | HB7525 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Clasa de toleranţă | K | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Executarea tăierii | Teșit și rotunjit (S) | |
| Greutate | 3 g | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 213921 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197302786 | |
| Număr producător | 213921 ST900 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |