Fræsevendeskærsplatte XOMU146715ZZER, til high-feed-fræser, HB4715

Art.-nr.: 213042 HART
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    194,90 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    162,41 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
774 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse XOMU146715ZZER
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform sekskantet
Skærepladebredde 14,15 mm
Skæreplattetykkelse 7,128 mm
Skærepladelængde 6,564 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 6,564 mm
Højde på skær 6,842 mm
Skærepladediameter 14,15 mm
Hjørneradius 1,5 mm
Hjørnefasvinkel 0 grader
Hjørnevinkel 60 grader
Spånfladens skrå bredde 0 mm
Spånfladens affasningsvinkel 0 grader
Spånvinkel 2 grader
Indstillingsvinkel 20 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 8 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel (plan skærekant) 8 grader
Hovedskærradius 0 mm
ISO-kode XOMU146715ZZER
Monteringshuldiameter 5,5 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer)
Værktøjsanvendelsesgruppe HOG
Skærestof, producentbetegnelse HB4715
Belægning AlTiN
Type HB4715
Skærepladetykkelse 7,128 mm
Monteringstype, skæreplade M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter XO1468150R
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 XO1468150R
Beskrivelse, skæreplade XOMU146715ZZER
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 6 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale hærdet stål (H)
Bearbejdningsprocesser planfræsning (FPL)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder nej
Skæredesign afrundet (E)
Antal anvendelsesmuligheder 6 stk.
Vægt 150 g
Indhold 1 stk.
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 213042 HART
EAN/GTIN 4062406267131
Producentnummer 213042 HART
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 50 HRC
H
110
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
50
GG (G)
K
200
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt vendeplattekoncept med dobbeltsidede 3-skærs vendeskærsplatter (2×3 skær). Effektive skærematerialer giver særligt høj rentabilitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.