• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XOMU146715ZZER, für Hochvorschubfräser, HB4715

Artikel-Nr.: 213042 HART
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    34,76 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    28,97 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
644 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenausführung gerundet (E)
Anzahl Schneiden 6 St.
ISO-Code XOMU146715ZZER
Schneidplattendicke T 7,13 mm
Eckenradius R 1,5 mm
Sorte HB4715
Beschichtung AlTiN
Schnitttiefe max., Besäumen 0,7 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 0,8 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung XOMU146715ZZER
Grundform Grundform X
Stärke Schneidplatte S 6,74 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Durchmesser Schneidplatte d 14,15 mm
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 2 Grad
Befestigungslochdurchmesser 5,5 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 0,8 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 3 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen
Vorschub pro Zahn min. fz 0,9 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe); K (Gusseisen)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB4715
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte XOMU146715ZZER
Bezeichnung Schneidplatte XOMU146715ZZER
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Grauguss (K); gehärteter Stahl (H)
Toleranzklasse M
Befestigungsart Bohrung
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 6 St.
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213042 HART
EAN / GTIN 4062406267131
Herstellernummer 213042 HART
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 50 HRC
H
110
Stahl < 55 HRC
H
80
Stahl < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Innovatives Wendeplatten-Konzept durch doppelseitige 3-schneidige Wendeschneidplatten (2×3 Schneiden). Leistungsfähige Schneidstoffe für besonders hohe Wirtschaftlichkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D / ap max