Frees-wisselplaat XOMU146715ZZER, voor hogevoedingsfrees, HB4715, Type: HART

Artikelnummer: 213042 HART
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,90 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,59 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XOMU146715ZZER
Type HART
Soort HB4715
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 0,8 mm
Maximale snijdiepte ap max 3 mm
Programmeerradius bij ap max 3 mm
Voeding fz per tand 0,9 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Coating AlTiN
Hoekradius 1,5 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213042 HART
EAN/GTIN 4062406267131
Nummer fabrikant 213042 HART
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 50 HRC
H
110
Staal < 55 HRC
H
80
Staal < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief wisselplaatconcept dankzij dubbelzijdige wisselplaten met 3 snijkanten (2×3 snijkanten). Krachtige materialen voor een bijzonder hoog rendement.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan