XOMU146715ZZER HART

Tuote nro.: 213042 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    33,26 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    27,72 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
249 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XOMU146715ZZER
tyyppi HART
Laji HB4715
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 0,8 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 3 mm
Säätösäde, kun ap max 3 mm
Syöttö fz / hammas 0,9 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Pinnoitus AlTiN
Nirkon säde 1,5 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213042 HART
EAN / GTIN 4062406267131

Käyttötaulukko

Teräs < 50 HRC
H
110
Teräs < 55 HRC
H
80
Teräs < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen kääntöteräperiaate kaksipuolisilla ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää). Suorituskykyiset terämateriaalit erittäin suureen taloudellisuuteen.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet