• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Fræsevendeskærsplatte XDLW 120408 SR, til FeedKing HPC-fræser, HB7525

Art.-nr.: 212972 ST1400
Rabat
143,65 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    83,64 DKK 143,65 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    69,70 DKK 119,75 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.234 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæredesign faset og afrundet (S)
Antal skær 4 stk.
ISO-kode XDLW 120408 SR
Skærepladetykkelse T 4,76 mm
Hjørneradius R 0,8 mm
Type HB7525
Belægning CVD
Vægt 7 g
Våd, minimal betinget egnet
Skæredybde maks., Beskæring 1,8 mm
Skæredybde maks., Helnot 1,8 mm
Våd, maksimal betinget egnet
Tør bearbejdning egnet
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse XDLW 120408 SR
Basisform basisform X
Tykkelse, skæreplatte S 4,76 mm
Udførelse, skæreplatte højre
Højde, skærekant 4,76 mm
Diameter, skæreplatte d 12,7 mm
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 15 grader
Skæredybde ap, min. 0,15 mm
Skæredybde ap, max. 1,8 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring
Tilspænding pr. tand min. fz 1 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe, producentspecifik ST1400
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse HB7525
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Beskrivelse, skæreplade XDLW 120408 SR
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning højre
Egnet til materiale stål (P)
Toleranceklasse L
Spåntagningsstrategi HPC
Monteringstype Boring
Antal anvendelsesmuligheder 4 stk.
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212972 ST1400
EAN/GTIN 4045197581761
Producentnummer 212972 ST1400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max