• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDLW 120408 SR, pro frézy FeedKing HPC, HB7525

Artiklové číslo: 212972 ST1400
Sleva
477,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    280,00 CZK 477,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    233,00 CZK 398,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 154 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Počet břitů 4 ks
ISO kód XDLW 120408 SR
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Typ HB7525
Povlak CVD
Hmotnost 7 g
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 1,8 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 1,8 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce XDLW 120408 SR
Základní tvar Základní tvar X
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky pravý
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 1,8 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 1 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ST1400
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7525
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky XDLW 120408 SR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída L
Strategie obrábění HPC
Způsob upevnění Otvor
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212972 ST1400
EAN / GTIN 4045197581761
Číslo výrobce 212972 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
160
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max