• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Plaquette de fraisage XDLW 120408 SR, pour fraises HPC FeedKing, HB7525

Réf.: 212972 ST1400
Remise
22,31 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    11,20 € 22,31 € / 1 unité
  • De 10 unités
    9,33 € 18,59 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
6 524 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 4 pc.
Code ISO XDLW 120408 SR
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
rayon d’angle R 0,8 mm
Nuance HB7525
Revêtement CVD
Poids 7 g
Référence fabricant XDLW 120408 SR Typ ST1400
Forme de base forme de base X
Largeur plaquette B 12,7 mm
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Longueur arête de coupe l 11,15 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
longueur du chanfrein de bec C 2,84 mm
angle du chanfrein de bec 9 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degré
Exécution brise-copeaux SR
Profondeur de coupe ap, min. 0,15 mm
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7525
Désignation de la plaquette XDLW 120408 SR
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation droite
Stratégie d’usinage HPC
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 212972 ST1400
EAN / GTIN 4045197581761
Réf. fabricant 212972 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
160
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D / ap máx.