{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. ir suapvalint. (S) | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| ISO-Code | XDLW 120408 SR | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4,76 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,8 mm | |
| Rūšis | HB7525 | |
| Danga | CVD | |
| Svoris | 7 g | |
| Šlapias, min. | ribotai tinka | |
| Drėgnas, maks. | ribotai tinka | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | XDLW 120408 SR | |
| Bazinė forma | pagrindinė forma X | |
| Pjovimo plokštės storis S | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | dešininis | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 12,7 mm | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 15 laipsniai | |
| Cutting depth ap, min. | 0,15 mm | |
| Cutting depth ap, max. | 1,8 mm | |
| Feed rate per tooth min. fz | 1 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7525 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | XDLW 120408 SR | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | plienas (P) | |
| Tolerancijos klasė | L | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 4 vnt. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 212972 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197581761 | |
| Gamintojo numeris | 212972 ST1400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |