XDLT 09T308 ER INOX

Art.-nr.: 212959 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    138,57  DKK / styk
  • fra 10 styk
    115,47  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.742 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT 09T308 ER
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7635
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,99 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,15 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,86 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212959 INOX
EAN/GTIN 4045197581709

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere