Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDLT 09T308 ER, pro frézy FeedKing HPC, HB7635

Artiklové číslo: 212959 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    418,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    348,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 115 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav CVD
ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDLT 09T308 ER
Typ INOX
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál HB7635
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 1,99 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,15 mm
Posuv fz na zub 0,86 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212959 INOX
EAN / GTIN 4045197581709
Číslo výrobce 212959 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max