Płytka skrawająca frezowa XDLT 09T308 ER, do frezów HPC FeedKing, HB 7635

Nr art.: 212959 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    95,01 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    79,16 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
6 911 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta XDLT 09T308 ER
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 9,52 mm
Grubość płytki skrawającej 9 mm
Długość płytki skrawającej 9,52 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi tnącej 8,47 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej 9,52 mm
Promień naroża 0,8 mm
Długość fazy narożnikowej 2,06 mm
Kąt sfazowania naroży 9 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Kod ISO XDLT 09T308 ER
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Powłoka CVD
Gatunek HB7635
Grubość płytki skrawającej 9 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej XD09T3083R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 XD09T3083R
Oznaczenie płytki skrawającej XDLT 09T308 ER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Strategia skrawania HPC
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 3 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212959 INOX
EAN / GTIN 4045197581709
Numer producenta 212959 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.