XDLT 09T308 ER INOX

Art-nr: 212959 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    233,40  SEK / st.
  • Från 10st.
    194,57  SEK / st.
på begäran
I lager
7 242 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLT 09T308 ER
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,99 mm
maximalt sågdjup ap max 1,15 mm
Matning fz per tand 0,86 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212959 INOX
EAN/GTIN 4045197581709

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare