Feedking high-performance-fræser 42/4 mm

Art.-nr.: 212905 42/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Deling af skærene: ulige
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FeedKing
Skær-⌀ DC 42 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Deling af skærene ulige
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 21 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,8 mm
Samlet længde Li alt 42 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 63 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 82 mm
Cirkulær borefræsning ap 1,85 mm
Rampingvinkel αmaks 0,84 grader
Rampinglængde L for αmaks 20,5 mm
passende vendeskærsplatter XD..120408
Vendeplatteskruesæt 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212905 42/4
EAN/GTIN 4045197715319

Betegnelse

Udførelse:

Dynamisk virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være selvstabiliserende vendeplatteunderlag. Optimeret geometri af hensyn til reduceret skærekraft, derved lavere belastning af hovedspindlet.

Fordel:

Særlig økonomisk på grund af meget stabile 4-skærs vendeplatter.

Bemærk:

Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven