Fræsevendeplatte ⌀ 20 mm ALU

Art.-nr.: 212734 ALU
Rabat
552,56 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    315,59  DKK 552,56 DKK / styk
  • fra 10 styk
    262,99  DKK 460,48 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ALU
Type HU7810
Skæremateriale HM
Hjørneradius R 4 mm
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,35 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,35 mm
Antal skift/skær 1
Hjørneradius 4 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212734 ALU
EAN/GTIN 4045197761804

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1400
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Anvendelse:

Torus-platter med hjørneradius. Til skærekraft- og vibrationsreduktion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere