Fræsevendeplatte ⌀ 20 mm ST1400

Art.-nr.: 212734 ST1400
Rabat
489,38 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    279,83  DKK 489,38 DKK / styk
  • fra 10 styk
    233,19  DKK 407,81 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
841 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ST1400
Type HB7520
Skæremateriale HM
Hjørneradius R 4 mm
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,35 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,35 mm
Antal skift/skær 1
Hjørneradius 4 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212734 ST1400
EAN/GTIN 4045197761811

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
300
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG (G)
K
240
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Anvendelse:

Torus-platter med hjørneradius. Til skærekraft- og vibrationsreduktion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere