• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca frezowa ⌀ 20 mm, do frezów do kopiowania

Nr art.: 212734 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    371,77 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    309,81 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
202 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ AL
Gatunek HU7810
Materiał ostrza HM
promień naroża R 4 mm
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,35 mm
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,35 mm
liczba wymian/ostrzy 1
promień naroża 4 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212734 ALU
EAN / GTIN 4045197761804
Numer producenta 212734 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
1400
aluminium (dające krótki wiór)
N
700
Al > 10% Si:
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

Zastosowanie:

Płytki torusowe z zaokrąglonym narożem. Redukują siły skrawania i zmniejszają wibracje.