Plaquette de fraisage ⌀ 20 mm, pour fraises à copier

Réf.: 212734 ALU
Remise
69,46 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    36,00 € 69,46 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    30,00 € 57,89 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
202 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ALU
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Rayon d'angle R 4 mm
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,35 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,35 mm
Nombre de changements/dents 1
Rayon d'angle 4 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 212734 ALU
EAN / GTIN 4045197761804
Réf. fabricant 212734 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1400
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

Utilisation:

Plaquettes UGV à rayon d'angle. Pour réduction de l'effort de coupe et des vibrations.