{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Helix | |
| Producentbetegnelse | Fräswendeplatte 20 mm | |
| Basisform | rund | |
| Skæreplattetykkelse | 5 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 20 mm | |
| Højde på skær | 5 mm | |
| Skærepladediameter | 10 mm | |
| Hjørneradius | 10 mm | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 12 grader | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| ISO-kode | HOG-2126xx20 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | S (materialer, der er vanskelige at bearbejde) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | S | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7520 | |
| Belægning | AlCrN | |
| Type | HB7520 | |
| Skærepladetykkelse | 5 mm | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Egnet til materiale | stål (P); varmebestandige superlegeringer (S) | |
| Bearbejdningsprocesser | formfræsning (matricefræsning) (FFO) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Mulighed for efterslibning | nej | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 1 stk. | |
| Vægt | 12 g | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 212675 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4045197712509 | |
| Producentnummer | 212675 ST1400 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |