Freeswisselplaat ⌀ 20 mm Helix ST1400

Artikelnummer: 212675 ST1400

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 77,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 64,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type ST1400
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212675 ST1400
EAN/GTIN 4045197712509

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
360
Staal < 750 N/mm²
P
300
Staal < 900 N/mm²
P
240
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gedetailleerde toepassingsrichtwaarden vindt u in het GARANT-verspaningshandboek nr. 110020.
  • Radius-, rondloop- en wisselnauwkeurigheid: ±0,015 mm.

Toepassing:

Kogelplaten met volradius voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.
Met spaangeleidingsrug voor langspanende materialen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder