Frézovací vyměnitelné břitové destičky ⌀ 20mm, pro kopírovací frézy, posuv Helix

Artiklové číslo: 212675 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 739,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    1 449,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Helix
Označení výrobce Fräswendeplatte 20 mm
Základní tvar kulatá
Tloušťka řezné destičky 5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 20 mm
Výška řezné hrany 5 mm
Průměr řezných destiček 10 mm
Rohový rádius 10 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 12 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód HOG-2126xx20
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje S
Řezné materiály, označení výrobce HB7520
Povlak AlCrN
Typ HB7520
Tloušťka řezné destičky 5 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 1 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P); Žáruvzdorné superslitiny (S)
Postupy obrábění Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Možnosti přebroušení ne
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 12 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212675 ST1400
EAN / GTIN 4045197712509
Číslo výrobce 212675 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
360
Ocel < 750 N/mm²
P
300
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti a výměny: ±0,015 mm.

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.

Použití:

Kulové destičky s plným rádiusem pro všeobecné použití při výrobě zápustek a forem.
S utvářečem třísky pro materiály tvořící dlouhé třísky.